GRAFOPLAST SRL - GRA190/10 TUB.X ELETTRONICA 10MM CF.1000PZ - 190/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.6...1.2 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166193853
Artikelnummer
GRA190/10
Herstellernummer
190/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.6...1.2 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA190/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10MM D 0 6A1 2 1000PZ



