GRAFOPLAST SRL - GRA201/25 SERIE 200 - TUBETTO TRASPARENTE 201/25 - 201/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166195406
Artikelnummer
GRA201/25
Herstellernummer
201/25
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201/25 - TUBETTO SOFT L 25 MM D 1 5A2 5 1000 PZ


