Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA202/10MC TUB.ART.202 10MM CF.3000PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA202/10MC TUB.ART.202 10MM CF.3000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166195932

Artikelnummer

GRA202/10MC

Herstellernummer

202/10MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 10 MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo