Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA202/12 TUB.ART.202 12MM CF.1000PZ - 202/12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA202/12 TUB.ART.202 12MM CF.1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166195956

Artikelnummer

GRA202/12

Herstellernummer

202/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 2A4 1000