GRAFOPLAST SRL - GRA202/18MC SERIE 200 TUB.TRASP. MASTER CARTON 202/1 - 202/18MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166481660
Artikelnummer
GRA202/18MC
Herstellernummer
202/18MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202/18MC - TUBETTO SOFT L 18 MM D 2A4 MC 3000 PZ


