Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA203/12 TUB.ART.203 12MM CF.500PZ - 203/12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA203/12 TUB.ART.203 12MM CF.500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166197059

Artikelnummer

GRA203/12

Herstellernummer

203/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA203/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 4A7 500 P