Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA203/15MC TUB.ART.203 15MM CF.2000PZ - 203/15MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA203/15MC TUB.ART.203 15MM CF.2000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166197134

Artikelnummer

GRA203/15MC

Herstellernummer

203/15MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 15 MM D 4A7 MC 2000 PZ, Sistema di marcatura cavo