Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA204/10 TUB.ART.204 10MM CF. 500PZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166198001

Artikelnummer

GRA204/10

Herstellernummer

204/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D 6A10 500, Sistema di marcatura cavo