Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA204/15MC TUB.ART.204 15MM CF.1500PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA204/15MC TUB.ART.204 15MM CF.1500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166518267

Artikelnummer

GRA204/15MC

Herstellernummer

204/15MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA204/15MC - TUBETTO SOFT L 15 MM D 6A10 MC 1500 PZ