Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA205/30 TUB.ART.205 30MM CF. 200PZ - 205/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166199107

Artikelnummer

GRA205/30

Herstellernummer

205/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 10A14 200, Sistema di marcatura cavo