Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA206/15 TUB.ART.206 15MM CF. 200PZ - 206/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14...22 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166199558

Artikelnummer

GRA206/15

Herstellernummer

206/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14...22 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 14A22 200, Sistema di marcatura cavo