GRAFOPLAST SRL - GRA206/23 TUB.ART.206 23MM CF. 100PZ - 206/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 14...22 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166199756
Artikelnummer
GRA206/23
Herstellernummer
206/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
14...22 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA206/23 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 14A22 100



