Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA206/MT TUB.ART.206/MT CF. 40BARS(DA 0,50MT CAD) - 206/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14...22 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166200209

Artikelnummer

GRA206/MT

Herstellernummer

206/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14...22 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA206/MT - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D 14A22 40