GRAFOPLAST SRL - GRA207/15 TUB.ART.207 15MM CF. 50PZ - 207/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 22...30 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166200308
Artikelnummer
GRA207/15
Herstellernummer
207/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
22...30 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/15 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 22A30 50



