GRAFOPLAST SRL - GRA207/30 TUB.ART.207 30MM CF. 50PZ - 207/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 22...30 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166200551
Artikelnummer
GRA207/30
Herstellernummer
207/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
22...30 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/30 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 22A30 50



