GRAFOPLAST SRL - GRA207/MT TUB.ART.207/MT CF. 20BARS(DA 0,50MT CAD) - 207/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 22...30 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166200858
Artikelnummer
GRA207/MT
Herstellernummer
207/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
22...30 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/MT - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D 22A30 20



