Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA208/15 TUB.ART.208 15MM CF. 50PZ - 208/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166200957

Artikelnummer

GRA208/15

Herstellernummer

208/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA208/15 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 30A35 50