Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA208/23 TUB.ART.208 23MM CF. 50PZ - 208/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA208/23 TUB.ART.208 23MM CF. 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166201053

Artikelnummer

GRA208/23

Herstellernummer

208/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per etichettatura cavi diametro esterno 30÷35