GRAFOPLAST SRL - GRA208/30 TUB.ART.208 30MM CF. 50PZ - 208/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 30...35 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166201152
Artikelnummer
GRA208/30
Herstellernummer
208/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
30...35 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA208/30 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 30A35 50



