GRAFOPLAST SRL - GRA209/30 TUB.ART.209 30MM CF. 50PZ - 209/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 35...40 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166201756
Artikelnummer
GRA209/30
Herstellernummer
209/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
35...40 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA209/30 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 35A40 50



