Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA301/15 TUB.ART.301 15MM CF.1000PZ - 301/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166217702

Artikelnummer

GRA301/15

Herstellernummer

301/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...3.5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA301/15 - TUBETTO AD INNSESTO L 15 MM D 2A3 5 1000