Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA302/15 TUB.ART.302 15MM CF.1000PZ - 302/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.8...5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166218105

Artikelnummer

GRA302/15

Herstellernummer

302/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.8...5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA302/15 - TUBETTO AD INNSESTO L 15 MM D 2 8A5 1000