GRAFOPLAST SRL - GRA302/23 TUB.ART.302 23MM CF. 500PZ - 302/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.8...5 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166218259
Artikelnummer
GRA302/23
Herstellernummer
302/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.8...5 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA302/23 - TUBETTO AD INNESTO L 23 MM D 2 8A5 500 P



