GRAFOPLAST SRL - GRA303/10 TUB.ART.303 10MM CF. 500PZ - 303/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 5...8 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166218457
Artikelnummer
GRA303/10
Herstellernummer
303/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA303/10 - TUBETTO AD INNESTO L 10 MM D 5A8 500 PZ



