GRAFOPLAST SRL - GRA304/23 TUB.ART.304 23MM CF. 200PZ - 304/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166219058
Artikelnummer
GRA304/23
Herstellernummer
304/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA304/23 - TUBETTO AD INNESTO L 23 MM D 8A10 200 PZ



