Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA401/10MC TUB.ART.401 10MM CF.3000PZ - 401/10MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464311

Artikelnummer

GRA401/10MC

Herstellernummer

401/10MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 10MM D 1 5A2 5 MC 300, Sistema di marcatura cavo