GRAFOPLAST SRL - GRA401/30MC TUB.ART.401 30MM CF.1500PZ - 401/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166474808
Artikelnummer
GRA401/30MC
Herstellernummer
401/30MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA401/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 1 5A2 5 MC 100



