GRAFOPLAST SRL - GRA402/12MC TUB.ART.402 12MM CF.3000PZ - 402/12MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166464366
Artikelnummer
GRA402/12MC
Herstellernummer
402/12MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo



