Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA402/18MC TUB.ART.402 18MM CF.3000PZ - 402/18MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464380

Artikelnummer

GRA402/18MC

Herstellernummer

402/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA402/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 2A4 MC 3000 PZ