Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA403/12MC TUB.ART.403 12MM CF.2000PZ - 403/12MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464403

Artikelnummer

GRA403/12MC

Herstellernummer

403/12MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 4A7 MC 2000 PZ, Sistema di marcatura cavo