GRAFOPLAST SRL - GRA403/30MC TUB.ART.403 30MM CF.1000PZ - 403/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166474822
Artikelnummer
GRA403/30MC
Herstellernummer
403/30MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 4A7 MC 500 PZ



