GRAFOPLAST SRL - GRA404/12MC TUB.ART.404 12MM CF.2000PZ - 404/12MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166464441
Artikelnummer
GRA404/12MC
Herstellernummer
404/12MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 6A10 MC 2000 P, Sistema di marcatura cavo



