GRAFOPLAST SRL - GRA404/30MC TUB.ART.404 30MM CF. 500PZ - 404/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166474839
Artikelnummer
GRA404/30MC
Herstellernummer
404/30MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 6A10 MC 500 PZ



