GRAFOPLAST SRL - GRA405/10MC TUB.ART.405 10MM CF.1500PZ - 405/10MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166464472
Artikelnummer
GRA405/10MC
Herstellernummer
405/10MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA405/10MC - TUBETTO RIGIDO L 10MM D 10A14 MC 1500 P



