GRAFOPLAST SRL - GRA405/12MC TUB.ART.405 12MM CF.1000PZ - 405/12MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166464489
Artikelnummer
GRA405/12MC
Herstellernummer
405/12MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA405/12MC - TUBETTO RIGIDO L 12MM D 10A14 MC 1000 P



