Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA405/18MC TUB.ART.405 18MM CF. 500PZ - 405/18MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464502

Artikelnummer

GRA405/18MC

Herstellernummer

405/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA405/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 10A14 MC 500 PZ