Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA406/18MC TUB.ART.406 18MM CF. 500PZ - 406/18MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14...22 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464540

Artikelnummer

GRA406/18MC

Herstellernummer

406/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14...22 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA406/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 14A22 MC 500 P