Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA501/30MC SERIE 500 TUBETTO TRASP. 501/30MC - 501/30MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA501/30MC SERIE 500 TUBETTO TRASP. 501/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4054596076167

Artikelnummer

GRA501/30MC

Herstellernummer

501/30MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 1.5 ? 2.5 - 1500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera