GRAFOPLAST SRL - GRA503/10 TUB.SLIM ART.503 10MM CF. 500PZ - 503/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166479070
Artikelnummer
GRA503/10
Herstellernummer
503/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm ? = 4 ? 7 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera


