Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA504/15 TUB.SLIM ART.504 15MM CF. 500PZ - 504/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA504/15 TUB.SLIM ART.504 15MM CF. 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166480304

Artikelnummer

GRA504/15

Herstellernummer

504/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 6 ? 10 - confezione da 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera