GRAFOPLAST SRL - GRA710/05 SPARK PUNT.MMQ.0.5 MM. 9 200 PZ - 710/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.5...0.5 mm²
Farbe der Isolation - orange
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166219652
Artikelnummer
GRA710/05
Herstellernummer
710/05
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.5...0.5 mm²
Farbe der Isolation:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich:
20...20
Oberflächenschutz:
verzinnt
Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.



