Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA710/07 SPARK PUNT.MMQ.0.75MM. 9 200 PZ - 710/07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.75...0.75 mm²

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166219706

Artikelnummer

GRA710/07

Herstellernummer

710/07

Hersteller

GRA

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.75...0.75 mm²

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Bereich:

18...18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.