Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA710/10 SPARK PUNT.MMQ.1.0 MM. 9 200 PZ - 710/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 1...1 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166219751

Artikelnummer

GRA710/10

Herstellernummer

710/10

Hersteller

GRA

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

1...1 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Bereich:

17...17

Oberflächenschutz:

verzinnt

Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.