Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA710/25 SPARK PUNT.MMQ.2.5 MM.12 200 PZ - 710/25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166219904

Artikelnummer

GRA710/25

Herstellernummer

710/25

Hersteller

GRA

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Bereich:

14...14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.