Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA710/60 SPARK PUNT.MMQ.6.0 MM.12 100 PZ - 710/60

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA710/60 SPARK PUNT.MMQ.6.0 MM.12 100 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 6...6 mm²

  • Farbe der Isolation - grün

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166220009

Artikelnummer

GRA710/60

Herstellernummer

710/60

Hersteller

GRA

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

6...6 mm²

Farbe der Isolation:

grün

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Bereich:

9...9

Oberflächenschutz:

verzinnt

Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.