Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA711/05 SPARK PUNT.MMQ.0.5 MM.14 200 PZ - 711/05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.5...0.5 mm²

  • Farbe der Isolation - orange

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166220054

Artikelnummer

GRA711/05

Herstellernummer

711/05

Hersteller

GRA

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.5...0.5 mm²

Farbe der Isolation:

orange

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Bereich:

20...20

Oberflächenschutz:

verzinnt

Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.