GRAFOPLAST SRL - GRA711/07 SPARK PUNT.MMQ.0.75MM.14 200 PZ - 711/07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.75...0.75 mm²
Farbe der Isolation - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220108
Artikelnummer
GRA711/07
Herstellernummer
711/07
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.75...0.75 mm²
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich:
18...18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.



