GRAFOPLAST SRL - GRA711/10 SPARK PUNT.MMQ.1.0 MM.14 200 PZ - 711/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1...1 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220153
Artikelnummer
GRA711/10
Herstellernummer
711/10
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1...1 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich:
17...17
Oberflächenschutz:
verzinnt
Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.



