GRAFOPLAST SRL - GRA711/15 SPARK PUNT.MMQ.1.5 MM.14 200 PZ - 711/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220252
Artikelnummer
GRA711/15
Herstellernummer
711/15
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich:
15...15
Oberflächenschutz:
verzinnt
Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.



