GRAFOPLAST SRL - GRA711/25 SPARK PUNT.MMQ.2.5 MM.17 200 PZ - 711/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220306
Artikelnummer
GRA711/25
Herstellernummer
711/25
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich:
14...14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.



